Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23230EJW33

  • ERIKS:12722526
  • Fabrikant:087796068469
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 1.583,75/ stukexcl. btw

€ 1.916,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
232
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
270 mm
Breedte
96 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1660 kN
Dynamisch draaggetal
1270 kN