Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23228EJW33C2

  • ERIKS:13162736
  • Fabrikant:087796357730
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 1.667,62/ stukexcl. btw

€ 2.017,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
232
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
250 mm
Breedte
88 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C2
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1410 kN
Dynamisch draaggetal
1090 kN
Gewicht
18 kg