Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23226EMW33

  • ERIKS:12613865
  • Fabrikant:087796024892
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Messing kooi. Smeergroef met smeergaten in de buitenring.
Opslaan in lijst

€ 1.176,39/ stukexcl. btw

€ 1.423,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
232
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
230 mm
Breedte
80 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1170 kN
Dynamisch draaggetal
915 kN