Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23226EMW22C3

  • ERIKS:12843920
  • Fabrikant:087796024885
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 1.535,20/ stukexcl. btw

€ 1.857,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
232
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
230 mm
Breedte
80 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1170 kN
Dynamisch draaggetal
915 kN