Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23224EJW33C3

  • ERIKS:13162743
  • Fabrikant:087796291096
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 822,68/ stukexcl. btw

€ 995,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
232
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
215 mm
Breedte
76 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1040 kN
Dynamisch draaggetal
824 kN
Gewicht
11.8 kg