€ 1.017,18/ stukexcl. btw
€ 1.230,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 232 |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 200 mm |
Breedte | 69.8 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 887 kN |
Dynamisch draaggetal | 710 kN |