Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23222EMW33C2

  • ERIKS:12843891
  • Fabrikant:087796291775
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 1.067,44/ stukexcl. btw

€ 1.291,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
232
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
69.8 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C2
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
887 kN
Dynamisch draaggetal
710 kN