Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23222EJW33C4

  • ERIKS:12843886
  • Fabrikant:087796252387
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 659,28/ stukexcl. btw

€ 797,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
232
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
69.8 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
887 kN
Dynamisch draaggetal
710 kN