€ 649,54/ stukexcl. btw
€ 785,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 232 |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 200 mm |
Breedte | 69.8 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 887 kN |
Dynamisch draaggetal | 710 kN |