Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23220EMW33C2

  • ERIKS:12843876
  • Fabrikant:087796227057
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 861,11/ stukexcl. btw

€ 1.041,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
232
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
60.3 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C2
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
678 kN
Dynamisch draaggetal
554 kN