€ 628,80/ stukexcl. btw
€ 760,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 232 |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 180 mm |
Breedte | 60.3 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 678 kN |
Dynamisch draaggetal | 554 kN |