€ 503,41/ stukexcl. btw
€ 609,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 232 |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 160 mm |
Breedte | 52.4 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 521 kN |
Dynamisch draaggetal | 436 kN |