Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23218EJW33W25C3

  • ERIKS:12843850
  • Fabrikant:087796238640
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 574,51/ stukexcl. btw

€ 695,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
232
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
52.4 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
521 kN
Dynamisch draaggetal
436 kN