Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23218EJW33C3

  • ERIKS:12613833
  • Fabrikant:087796204768
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Radiale lagerspeling C3. Stalen kooi. Smeergroef met smeergaten in de buitenring.
Opslaan in lijst

€ 419,50/ stukexcl. btw

€ 507,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
232
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
52.4 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
521 kN
Dynamisch draaggetal
436 kN