Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23172EJW507C08C2

  • ERIKS:13162754
  • Fabrikant:087796177291
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 14.578,83/ stukexcl. btw

€ 17.640,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
231
Binnendiameter
360 mm
Buitendiameter
600 mm
Breedte
192 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C2
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Gewicht
218 kg