Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23164EMBW509C08C3

  • ERIKS:13162757
  • Fabrikant:087796200166
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 15.149,23/ stukexcl. btw

€ 18.330,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
231
Binnendiameter
320 mm
Buitendiameter
540 mm
Breedte
176 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Gewicht
167.1 kg