Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23156EMBW507C08

  • ERIKS:12613820
  • Fabrikant:087796173675
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Messing kooi. Smeergroef met smeergaten in de buitenring. Loopnauwkeurigheid volgens ISO tolerantieklasse 5. Buitenring met draadgaten in beide zijkanten voor het aanbrengen van hijsogen.
Opslaan in lijst

€ 6.025,15/ stukexcl. btw

€ 7.290,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
231
Binnendiameter
280 mm
Buitendiameter
460 mm
Breedte
146 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2