€ 4.966,62/ stukexcl. btw
€ 6.009,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 231 |
Binnendiameter | 240 mm |
Buitendiameter | 400 mm |
Breedte | 128 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 3180 kN |
Dynamisch draaggetal | 2200 kN |