Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23144EMBW507C08

  • ERIKS:13162767
  • Fabrikant:087796196476
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 3.686,23/ stukexcl. btw

€ 4.460,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
231
Binnendiameter
220 mm
Buitendiameter
370 mm
Breedte
120 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2740 kN
Dynamisch draaggetal
1940 kN