Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23144EJW33C2

  • ERIKS:13162770
  • Fabrikant:087796358485
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 4.206,81/ stukexcl. btw

€ 5.090,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
231
Binnendiameter
220 mm
Buitendiameter
370 mm
Breedte
120 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C2
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Gewicht
52.8 kg