Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23140EMBW33C4

  • ERIKS:12843703
  • Fabrikant:087796312852
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 3.701,50/ stukexcl. btw

€ 4.478,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
231
Binnendiameter
200 mm
Buitendiameter
340 mm
Breedte
112 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2290 kN
Dynamisch draaggetal
1660 kN