€ 2.363,66/ stukexcl. btw
€ 2.860,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 231 |
Binnendiameter | 200 mm |
Buitendiameter | 340 mm |
Breedte | 112 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 2290 kN |
Dynamisch draaggetal | 1660 kN |
Gewicht | 40.8 kg |