Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23138EJW507C08C2

  • ERIKS:13162788
  • Fabrikant:087796357228
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 3.005,22/ stukexcl. btw

€ 3.636,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
231
Binnendiameter
190 mm
Buitendiameter
320 mm
Breedte
104 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C2
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2340 kN
Dynamisch draaggetal
1630 kN
Gewicht
33.9 kg