Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23138EJW507C08

  • ERIKS:13162789
  • Fabrikant:087796314559
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 2.194,43/ stukexcl. btw

€ 2.655,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
231
Binnendiameter
190 mm
Buitendiameter
320 mm
Breedte
104 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2340 kN
Dynamisch draaggetal
1630 kN
Gewicht
33.9 kg