€ 2.098,22/ stukexcl. btw
€ 2.538,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 231 |
Binnendiameter | 180 mm |
Buitendiameter | 300 mm |
Breedte | 96 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 2000 kN |
Dynamisch draaggetal | 1410 kN |