Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23136EMW33C5

  • ERIKS:12843681
  • Fabrikant:087796300712
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 2.873,44/ stukexcl. btw

€ 3.476,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
231
Binnendiameter
180 mm
Buitendiameter
300 mm
Breedte
96 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C5
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2000 kN
Dynamisch draaggetal
1410 kN