Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23132EJW33C3

  • ERIKS:12613778
  • Fabrikant:087796297265
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Radiale lagerspeling C3. Stalen kooi. Smeergroef met smeergaten in de buitenring.
Opslaan in lijst

€ 1.285,78/ stukexcl. btw

€ 1.555,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
231
Binnendiameter
160 mm
Buitendiameter
270 mm
Breedte
86 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1580 kN
Dynamisch draaggetal
1160 kN