Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23130EMW33

  • ERIKS:12613774
  • Fabrikant:087796024618
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Messing kooi. Smeergroef met smeergaten in de buitenring.
Opslaan in lijst

€ 1.359,02/ stukexcl. btw

€ 1.644,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
231
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
250 mm
Breedte
80 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1390 kN
Dynamisch draaggetal
1000 kN