Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23130EJW33C4

  • ERIKS:13162805
  • Fabrikant:087796303607
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 1.477,92/ stukexcl. btw

€ 1.788,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
231
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
250 mm
Breedte
80 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1390 kN
Dynamisch draaggetal
1000 kN
Gewicht
15.5 kg