Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23130EJW33C3

  • ERIKS:13162806
  • Fabrikant:087796300460
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 1.132,51/ stukexcl. btw

€ 1.370,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
231
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
250 mm
Breedte
80 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1390 kN
Dynamisch draaggetal
1000 kN
Gewicht
15.5 kg