€ 1.132,51/ stukexcl. btw
€ 1.370,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 231 |
Binnendiameter | 150 mm |
Buitendiameter | 250 mm |
Breedte | 80 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1390 kN |
Dynamisch draaggetal | 1000 kN |
Gewicht | 15.5 kg |