Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23128EMW33C4

  • ERIKS:12843598
  • Fabrikant:087796024588
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 1.343,79/ stukexcl. btw

€ 1.625,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
231
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
225 mm
Breedte
68 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1070 kN
Dynamisch draaggetal
766 kN