Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23128EJW33

  • ERIKS:13162816
  • Fabrikant:087796290273
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 858,10/ stukexcl. btw

€ 1.038,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
231
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
225 mm
Breedte
68 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1070 kN
Dynamisch draaggetal
766 kN
Gewicht
10.4 kg