Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23126EJW33C2

  • ERIKS:12843571
  • Fabrikant:087796031463
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 1.005,45/ stukexcl. btw

€ 1.216,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
231
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
210 mm
Breedte
64 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C2
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
937 kN
Dynamisch draaggetal
679 kN