Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23124EMW33C4

  • ERIKS:12843566
  • Fabrikant:087796315471
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 1.005,86/ stukexcl. btw

€ 1.217,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
231
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
62 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
816 kN
Dynamisch draaggetal
621 kN