Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23124EMW33C3

  • ERIKS:11512861
  • Fabrikant:087796024502
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Radiale lagerspeling C3. Messing kooi. Smeergroef met smeergaten in de buitenring.
Opslaan in lijst

€ 770,78/ stukexcl. btw

€ 932,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
231
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
62 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
816 kN
Dynamisch draaggetal
621 kN