€ 651,95/ stukexcl. btw
€ 788,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 231 |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 200 mm |
Breedte | 62 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 816 kN |
Dynamisch draaggetal | 621 kN |