Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23124EJW33C3

  • ERIKS:11512854
  • Fabrikant:087796253339
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Radiale lagerspeling C3. Stalen kooi. Smeergroef met smeergaten in de buitenring.
Opslaan in lijst

€ 642,31/ stukexcl. btw

€ 777,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
231
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
62 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
816 kN
Dynamisch draaggetal
621 kN