€ 578,14/ stukexcl. btw
€ 699,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 231 |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 180 mm |
Breedte | 56 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 686 kN |
Dynamisch draaggetal | 518 kN |