€ 658,24/ stukexcl. btw
€ 796,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 231 |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 165 mm |
Breedte | 52 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 583 kN |
Dynamisch draaggetal | 446 kN |