Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23120EMW33C4

  • ERIKS:12843551
  • Fabrikant:087796244481
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 658,24/ stukexcl. btw

€ 796,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
231
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
165 mm
Breedte
52 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
583 kN
Dynamisch draaggetal
446 kN