Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23120EMW33

  • ERIKS:12613747
  • Fabrikant:087796135765
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Messing kooi. Smeergroef met smeergaten in de buitenring.
Opslaan in lijst

€ 504,38/ stukexcl. btw

€ 610,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
231
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
165 mm
Breedte
52 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
583 kN
Dynamisch draaggetal
446 kN