Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23076EJW509C08

  • ERIKS:13162818
  • Fabrikant:087796177130
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 10.037,65/ stukexcl. btw

€ 12.145,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
230
Binnendiameter
380 mm
Buitendiameter
560 mm
Breedte
135 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Gewicht
112 kg