Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23072EJW509C08C3

  • ERIKS:13162826
  • Fabrikant:087796177086
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 8.825,42/ stukexcl. btw

€ 10.678,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
230
Binnendiameter
360 mm
Buitendiameter
540 mm
Breedte
134 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Gewicht
107 kg