Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23072EJW507C08C4

  • ERIKS:13162828
  • Fabrikant:087796177246
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 6.541,07/ stukexcl. btw

€ 7.914,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
230
Binnendiameter
360 mm
Buitendiameter
540 mm
Breedte
134 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Gewicht
107 kg