Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23068EJW507C08C3

  • ERIKS:13162834
  • Fabrikant:087796176775
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 5.534,62/ stukexcl. btw

€ 6.696,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
230
Binnendiameter
340 mm
Buitendiameter
520 mm
Breedte
133 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Gewicht
101 kg