€ 7.579,52/ stukexcl. btw
€ 9.171,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 230 |
Binnendiameter | 340 mm |
Buitendiameter | 520 mm |
Breedte | 133 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Gewicht | 101 kg |