Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23052EJW33C3

  • ERIKS:13162857
  • Fabrikant:087796192577
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 3.253,95/ stukexcl. btw

€ 3.937,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
230
Binnendiameter
260 mm
Buitendiameter
400 mm
Breedte
104 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Gewicht
47.5 kg