Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23048EMW33C4

  • ERIKS:12843493
  • Fabrikant:087796187719
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 3.742,51/ stukexcl. btw

€ 4.528,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
230
Binnendiameter
240 mm
Buitendiameter
360 mm
Breedte
92 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2140 kN
Dynamisch draaggetal
1400 kN