€ 2.425,70/ stukexcl. btw
€ 2.935,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 230 |
Binnendiameter | 240 mm |
Buitendiameter | 360 mm |
Breedte | 92 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Gewicht | 33 kg |